AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAB PUMPS SPA - DAB60191416 S4 3/19 1,5HP KIT 4OL 40MT - DAB AMEIRA - 60191416

DAB PUMPS SPA
copiacopia
DAB PUMPS SPA - DAB60191416 S4 3/19 1,5HP KIT 4OL 40MT - DAB AMEIRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059893204080

Codice prodotto

DAB60191416

Cod. produttore

60191416

Produttore

DAB

S4 di DAB sono delle pompe sommerse multigiranti da 4 pollici per acqua pulita, progettate per compiti di pressurizzazione, giardinaggio e irrigazione, prelievo dal sottosuolo in ambiti domestici e residenziali, civili e commerciali e sistemi di irrigazione anche in agricoltura. Le pompe S4 vanno installate in pozzi da almeno 4” di diametro, in vasche o cisterne e consentono di aumentare la pressione dell’acqua che poi può essere utilizzata per esempio per annaffiare giardini di medie o grandi dimensionio (nel caso dei modelli con più portata e prevalenza) in sistemi di irrigazione in agricoltura. Le pompe S4 sono disponibili con motori sommersi DAB in bagno d’acqua o in bagno d’olio. Sono pompe resistenti alla sabbia con elevato rendimento. Tutta la gamma è conforme alla normativa con MEI ≥ 0.4 . Certificate ACS, certificazioni WRAS e DM174 in corso. Fornitura:- Solo corpo pompa- Corpo pompa con motore ad olio- Corpo pompa con motore ad acqua- Kit composto da pompa e motore, cavo di alimentazione di diversa lunghezza , corda in nylon e control box.Lunghezza cavo (e corda) di 15 metri: S4 1/13, S4 2/7 S4 2/10, S4 3/6, S4 3/9, S4 4/4, S4 4/7, S4 4/9, S4 6/5, S4 6/7, S4 8/5, S4 6/10, S4 8/7, S4 8/9, S4 12/6, S4 12/9, S4 12/13, S4 16/8, S4 16/12Lunghezza cavo (e corda) di 30 metri: S4 1/19, S4 1/26, S4 2/14, S4 3/13, S4 4/14, S4 6/14, S4 6/21, S4 8/15Lunghezza cavo (e corda) di 40 metri: S4 1/37, S4 1/48, S4 2/20, S4 2/28, S4 2/40, S4 3/19, S4 3/25, S4 3/32, S4 3/39, S4 4/19, S4 4/27Attualmente le nuove S4 AMEIRA sono disponibili solo nel mercato dell'Unione Europea. Per i Paesi extra EU sono disponibili le pompe sommerse S4 e CS4.