AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAB PUMPS SPA - DAB60191275 FEKA FXC 25.22 TNA 400/50 - 60191275

DAB PUMPS SPA
copiacopia
DAB PUMPS SPA - DAB60191275 FEKA FXC 25.22 TNA 400/50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059893223371

Codice prodotto

DAB60191275

Cod. produttore

60191275

Produttore

DAB

Feka FXC e una pompa sommergibile per il sollevamento e trasferimento di acque reflue in ambiti civili e commerciali. Certificazione EN 12050-2. Girante a canali con un passaggio libero di 50 millimetri dotata di sistema antibloccaggio. Feka FXC e adattaacque grigie, acque piovane e acque di falda. La pompa e in grado di drenare ambienti soggetti ad allagamenti quando sono richieste elevate portate. Ideale per le sostituzioni grazie agli ingombri ridotti e alle bocche di mandata sia flangiate che filettate. Progettata per permettere una veloce manutenzione grazie ad una soluzione costruttiva che prevede un facile accesso alle componenti principali. Disponibili con galleggiante per il funzionamento automatico (MA) con potenze fino a 1,5 kW. Disponibile anche in versione ATEX per l'utilizzo in ambienti potenzialmente esplosivi (certificazioni ATES: II2G Ex db k IIB T4 o IEC EX: Ex db IIB T4 Gb).