AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAB PUMPS SPA - DAB60191253 FEKA FXC 25.15 TNA 400/50 - 60191253

DAB PUMPS SPA
copiacopia
DAB PUMPS SPA - DAB60191253 FEKA FXC 25.15 TNA 400/50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059893223333

Codice prodotto

DAB60191253

Cod. produttore

60191253

Produttore

DAB

Feka FXC è una pompa sommergibile per il sollevamento e trasferimento di acque grigie in ambiti civili e commerciali. Certificazione EN 12050-2. Girante a canali con un passaggio libero di 50 millimetri dotata di sistema antibloccaggio. Feka FXC è adattaacque grigie, acqua piovana e acqua di falda. Ideale per drenare ambienti soggetti ad allagamenti quando sono richieste elevate portate. Pompa ideale per le sostituzioni grazie agli ingombri ridotti e alle bocche di mandata sia flangiate che filettate. Progettata per permettere una veloce manutenzione grazie ad una soluzione costruttiva che prevede un facile accesso alle componenti principali della pompa. Disponibili con galleggiante per il funzionamento automatico (MA) con potenze fino a 1,5 kW. Disponibile versione ATEX per l'utilizzo in ambienti potenzialmente esplosivi (certificazioni ATES: II2G Ex db k IIB T4 o IEC EX: Ex db IIB T4 Gb).