AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAB PUMPS SPA - DAB60187267 EVOSTA211/85SANR1/2CIRC. - 60187267

DAB PUMPS SPA
copiacopia
DAB PUMPS SPA - DAB60187267 EVOSTA211/85SANR1/2CIRC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250025123512

Codice prodotto

DAB60187267

Cod. produttore

60187267

Produttore

DAB

Evosta 2 San di DAB è un circolatore elettronico a rotore bagnato progettato per la circolazione dell'acqua calda sanitaria in ambiti domestici e residenziali. Evosta 2 San ha il motore sincrono a magnete permanente e un’elettronica con inverter che adatta automaticamente le prestazioni alle richieste dell’impianto consentendo un risparmio energetico e proteggendo dai colpi d'ariete. Evosta 2 San è progettato per una semplice configurazione: un tasto sequenziale permette di scorrere tra le nove modalità di funzionamento. Tutti i modelli dispongono di un tappo di sfiato e permettono lo sblocco manuale dell’albero motore. Bocche di aspirazione e mandata filettate. Corpo pompa in bronzo. Elettronica protetta dalle infiltrazioni di acqua con grado di protezione IPX5. Cinque anni di garanzia. DATI TECNICICampo di funzionamento: da 0,4 m3/h a 3,6 m3/h prevalenza fino a 6,9 metriCampo di temperatura del liquido: da -10°C a +110°CPressione di esercizio: 10 bar / 1000 kPaFilettatura da 1"1/2 e 2"Grado di protezione: IP X5Installazione: con l’asse del motore orizzontaleAlimentazione di serie: monofase 230 V 50 HzLiquido pompato: Pulito, libero da sostanze solide e oli minerali, non viscoso