AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAB PUMPS SPA - DAB60186087 EVOSTA380/130(1)M230/50-60 - 60186087

DAB PUMPS SPA
copiacopia
DAB PUMPS SPA - DAB60186087 EVOSTA380/130(1)M230/50-60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059893168795

Codice prodotto

DAB60186087

Cod. produttore

60186087

Produttore

DAB

Evosta 3 di DAB e un circolatore elettronico a rotore bagnato progettato per il ricircolo dell'acqua negli impianti di riscaldamento e condizionamento in ambiti domestici e residenziali. E il primo circolatore con classe di protezione IPX5. Motore sincrono a magnete permanente e elettronica con inverter che adatta automaticamente le prestazioni alle richieste dell?impianto consentendo un risparmio energetico e proteggendo dai colpi d'ariete. Semplice configurazione: un tasto sequenziale permette di scorrere tra le nove modalita di funzionamento. Tutti i modelli dispongono di un tappo di sfiato, della funzione di degasazione automatica e permettono lo sblocco manuale dell?albero motore. Gusci di coibentazione forniti di serie. Evosta 3 e dotato di display. Grazie al nuovo plug intercambiabile fornito di serie Evosta 3 puo essere alimentato anche dai connettori di altre marche senza rifare i collegamenti elettrici. La cartuccia anticalcare inclusa mantiene l'albero motore in perfette condizioni, prevenendola normale formazione di calcare che si puo generare all?interno del circolatore, qualora rimanessero bolle d?aria durante la prima installazione. Cinque anni di garanzia. Indice di efficienza energetica EEI ? 0,19.