DAB PUMPS SPA - DAB60186047 EVOSTA240-70/130(1/2)M230/50-60


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8059893168153
Codice prodotto
DAB60186047
Cod. produttore
60186047
Produttore
DAB
Evosta 2 di DAB è un circolatore elettronico a rotore bagnato progettato per il ricircolo dell'acqua in piccoli impianti di riscaldamento e condizionamento in ambiti domestici e residenziali.Evosta 2 ha il motore sincrono a magnete permanente e un’elettronica con inverter che adatta automaticamente le prestazioni alle richieste dell’impianto consentendo un risparmio energetico e proteggendo dai colpi d'ariete.Evosta 2 è semplice da configurare: un tasto sequenziale permette di scorrere tra le nove modalità di funzionamento, tre a pressione proporzionale, tre a pressione costante, tre a a velocità costante. Tutti i modelli dispongono di un tappo di sfiato e permettono lo sblocco manuale dell’albero motore. Bocche di aspirazione e mandata filettate. DATI TECNICICampo di funzionamento: 0,4-3,6 m3/h con prevalenza fino a 6,9 metriCampo di temperatura del liquido: da -10 °C a +110°CPressione di esercizio: 10 bar (1000 kPa)Grado di protezione: IPX5Classe di isolamento: FInstallazione:con l’asse del motore orizzontaleAlimentazione di serie: monofase 1x230 V~ 50/60 HzLiquido pompato: Pulito, libero da sostanze solide e oli minerali, non viscoso, chimicamente neutro, prossimo alle caratteristiche dell’acqua (glicole max. 30%)