AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAB PUMPS SPA - DAB60172219H NOVAIR 200 M-NA 10 M. CAVO

DAB PUMPS SPA
copiacopia
DAB PUMPS SPA - DAB60172219H NOVAIR 200 M-NA 10 M. CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059893094629

Codice prodotto

DAB60172219H

Cod. produttore

60172219H

Produttore

DAB

L’aeratore sommerso è concepito per l’aerazione di liquami in piccoli impianti di depurazione. Ulteriori possibilità d’impiego si ritrovano nell’ossigenazione di stagni per giardino e vivai per pesci non di acqua salata.Campo di funzionamento: portata d’aria tra 2 - 17 m3/h per profondità da 20 – 90 cm dalla asse della bocca di aspirazione.Grado di protezione: IP68.Campo di funzionamento del liquido: da 0 °C a 35 °C secondo EN 60335-2-41 per uso domestico.Liquido di immersione: acque luride da fossa biologica senza corpi solidi e fibre, e acque chiare.