AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAB PUMPS SPA - DAB60153573. NOVA UP 600MAE - 60153573.

DAB PUMPS SPA
copiacopia
DAB PUMPS SPA - DAB60153573. NOVA UP 600MAE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059893035455

Codice prodotto

DAB60153573.

Cod. produttore

60153573.

Produttore

DAB

Nova Up e una pompa sommergibile da drenaggio a mandata verticale per utilizzi in ambiti domestici e residenziali. Disponibile in versione automatica oppure manuale con filtro removibile per aspirazione fino a 5 mm; Nova Up e pompa robusta e versatile, puo adattarsi a diversi tipi di installazione. Corpo pompa, girante, calotta e griglia di aspirazione in tecnopolimero. Motore, albero rotore e viteria in acciaio inossidabile. Motore sommergibile di tipo asincrono a servizio continuo. Statore inserito in un involucro ermetico in acciaio inossidabile. Protezione termo-amperometrica incorporata e condensatore permanentemente inserito. Dotata di valvola di non ritorno e raccordo adattabile ai diversi diametri di tubazione.Profondita minima di pescaggio:NOVA UP 300 M-A 120 mmNOVA UP 300 M-NA 60 mmNOVA UP 600 M-A 165 mmNOVA UP 600 M-NA 70 mm