AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CROUZET - CRO99776905 ELECTROMECHANICAL IMPULSE COUNTER CIM48X

CROUZET
copiacopia
CROUZET - CRO99776905 ELECTROMECHANICAL IMPULSE COUNTER CIM48X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza tensione di ingresso - 50 Hz

  • Tipo di tensione - DC

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Larghezza - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074619382

Codice prodotto

CRO99776905

Cod. produttore

99776905

Produttore

CRO

Frequenza tensione di ingresso:

50 Hz

Tipo di tensione:

DC

Modello:

Montaggio a incasso

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

48 mm

Altezza:

24 mm

Meccanismo di misura:

Analogico

Numero di cifre:

6

Con funzione reset:

no

Contaimpulsi da quadro serie/modello COMPTEUR D IMPULSIONS CIM48X24 110VDC WO