AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CROUZET - CRO99776902 ELECTROMECHANICAL IMPULSE COUNTER CIM48X - 99776902

CROUZET
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza tensione di ingresso - 60 Hz

  • Tipo di tensione - AC

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Larghezza - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073387565

Codice prodotto

CRO99776902

Cod. produttore

99776902

Produttore

CRO

Frequenza tensione di ingresso:

60 Hz

Tipo di tensione:

AC

Modello:

Montaggio a incasso

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

48 mm

Altezza:

24 mm

Meccanismo di misura:

Analogico

Numero di cifre:

6

Con funzione reset:

no

Contaimpulsi da quadro serie/modello COMPTEUR D IMPULSIONS CIM48X24 115VAC WO