AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CROUZET - CRO99776610 ELECTROMECHANICAL IMPULSE COUNTER CIM37X

CROUZET
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza tensione di ingresso - 60 Hz

  • Tipo di tensione - AC

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Larghezza - 37 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071178745

Codice prodotto

CRO99776610

Cod. produttore

99776610

Produttore

CRO

Frequenza tensione di ingresso:

60 Hz

Tipo di tensione:

AC

Modello:

Montaggio a pannello

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

37 mm

Altezza:

36 mm

Meccanismo di misura:

Analogico

Numero di cifre:

5

Con funzione reset:

Contaimpulsi da quadro serie/modello COMPTEUR D IMPULSIONS CIM36X37 230VAC WR