AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CROUZET - CRO89451010 MODULAR POWER SUPPLY 100 W, 100-240 VAC

CROUZET
copiacopia
CROUZET - CRO89451010 MODULAR POWER SUPPLY 100 W, 100-240 VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079126298

Codice prodotto

CRO89451010

Cod. produttore

89451010

Produttore

CRO

Modular Power Supply 100 W, 100-240 VAC / 24 VDC, 4.2 A