AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CROUZET - CRO88950152 MILLENIUM 3 CONVERTER PT100 - 0/10VDC

CROUZET
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione - Attivo

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 24...24 V

  • Numero di ingressi 0 V … 10 V - 1

  • Altezza - 89.2 mm

  • Larghezza - 17.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022685369

Codice prodotto

CRO88950152

Cod. produttore

88950152

Produttore

CRO

Tipo di alimentazione:

Attivo

Tensione nominale di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di ingressi 0 V … 10 V:

1

Altezza:

89.2 mm

Larghezza:

17.5 mm

Profondità:

53 mm

Temperatura di esercizio:

-10...55 °C

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio a scatto su guida di montaggio

Grado di protezione (IP):

IP40

Convertitore per sonde Pt 100 3-fili .Compatibile con Millennium 3 ingressi analogici.