AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CROUZET - CRO87629111 PRESET CHRONOMETER CTR48E, BLCD, 6 DIGIT - 87629111

CROUZET
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza tensione di ingresso - 5000 Hz

  • Tipo di tensione - DC

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Larghezza - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072621240

Codice prodotto

CRO87629111

Cod. produttore

87629111

Produttore

CRO

Frequenza tensione di ingresso:

5000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Modello:

Montaggio a pannello

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Meccanismo di misura:

Digitale

Numero di cifre:

6

Con funzione reset:

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

1

Contatore 48x48 multifunzione con display LCD retroilluminato verde. • Funzioni: contatore, cronometro a preselezione. • Massima frequenza di ingresso: 5 kHz • Facile modifica dei preset • 1 Relè contatto in scambio 3A