AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CROUZET - CRO87623573 ELECTRONIC DOUBLE TOTALIZER CTR24L, LED,

CROUZET
copiacopia
CROUZET - CRO87623573 ELECTRONIC DOUBLE TOTALIZER CTR24L, LED,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza tensione di ingresso - 50000 Hz

  • Tipo di tensione - DC

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Larghezza - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071031101

Codice prodotto

CRO87623573

Cod. produttore

87623573

Produttore

CRO

Frequenza tensione di ingresso:

50000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Modello:

Montaggio a pannello

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

48 mm

Altezza:

24 mm

Meccanismo di misura:

Digitale

Numero di cifre:

6

Con funzione reset:

Display ad alta luminosità, LED a 6 cifre. Frequenza di ingresso massima 50 k Hz, Contatore con 2 totalizzatori separati e un ingresso comune (INPA), Alimentazione: 10...30 Vc,Massima sezione dei cavi collegabili: 1,5 mm². Grado di protezione IP 65.Temperatura ambiente di impiego: -20...+55,tensione di breackdown EN 61000-6-2: 2000V/ 50 Hz/ 1 min. Altitudine 2000 metri. Peso 50 g.