AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CROUZET - CRO87623570 MULTIFUNCTION COUNTER CTR24L, LED, 6 DIG

CROUZET
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza tensione di ingresso - 50000 Hz

  • Tipo di tensione - DC

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Larghezza - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071031088

Codice prodotto

CRO87623570

Cod. produttore

87623570

Produttore

CRO

Frequenza tensione di ingresso:

50000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Modello:

Montaggio a pannello

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

48 mm

Altezza:

24 mm

Meccanismo di misura:

Digitale

Numero di cifre:

6

Con funzione reset:

Contatore multifunzione senza preselezione. • Display LED 6 cifre ad alta luminosità • Funzioni: contatore, tachimetro, cronometro. • Massima frequenza di ingresso: 50 kHz • Facile da programmare • Fattore di scala • Range di conteggio: 0,001 s ÷ 999,999h