AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CROUZET - CRO87622062 ELECTRONIC IMPULSE COUNTER CTR24, LCD, 8

CROUZET
copiacopia
CROUZET - CRO87622062 ELECTRONIC IMPULSE COUNTER CTR24, LCD, 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza tensione di ingresso - 7000 Hz

  • Tipo di tensione - DC

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Larghezza - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072186336

Codice prodotto

CRO87622062

Cod. produttore

87622062

Produttore

CRO

Frequenza tensione di ingresso:

7000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Modello:

Montaggio a pannello

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

48 mm

Altezza:

24 mm

Meccanismo di misura:

Digitale

Numero di cifre:

8

Con funzione reset:

Display LED a 8 cifre,Voltaggio 24 Vdc, Alimentato da una batteria al litio. Consumo per retroilluminazione 24 VDC +- 20 %: 50 mA. Collegamento nella parte posteriore del corpo a 8 morsetti. Diametro dei conduttori ammessi per il serraggio: 1,5 mm². Grado di protezione IP nella parte frontale IP 65. Temperatura ambiente per l'impiego -10...60 °C,Tensione di breakdown EN 61010.1: 2000V/50 Hz/ 1 min. Altitudine 2000 metri. Peso 50 g.Massima frequenza di conteggio 12 K Hz max.