COSMEC - CSMXX3323 Fustella tonda per lamiera in acciaio INOX, diametro 23 mm (perno abbinato XXPT11) - XX3323

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Materiale da lavorare - Acciaio
Modello - Matrice e punzone
Diametro del foro - ISO 12
Diametro del foro - 23 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033648065683
Codice prodotto
CSMXX3323
Cod. produttore
XX3323
Produttore
DKC
Forma del foro:
Tondo
Materiale da lavorare:
Acciaio
Modello:
Matrice e punzone
Diametro del foro:
ISO 12
Diametro del foro:
23 mm
Funzionamento idraulico:
sì
Funzionamento meccanico:
no
Perforatore separatore:
no


