AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSMXX3317 Fustella tonda per lamiera in acciaio INOX, diametro 17 mm (perno abbinato XXPT11) - XX3317

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSMXX3317 Fustella tonda per lamiera in acciaio INOX, diametro 17 mm (perno abbinato XXPT11)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Materiale da lavorare - Acciaio

  • Modello - Matrice e punzone

  • Diametro del foro - ISO 12

  • Diametro del foro - 17 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648065355

Codice prodotto

CSMXX3317

Cod. produttore

XX3317

Produttore

DKC

Forma del foro:

Tondo

Materiale da lavorare:

Acciaio

Modello:

Matrice e punzone

Diametro del foro:

ISO 12

Diametro del foro:

17 mm

Funzionamento idraulico:

Funzionamento meccanico:

no

Perforatore separatore:

no

Fustella tonda ø18mm per inox (XXPT11)