COSMEC - CSMUNIKO20X Collare fissatubo UNIKO in acciaio INOX AISI 304, diametro 20 mm, asola 6x10 mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collare - Acciaio inox
Campo di serraggio - 20...20 mm
Metodo di montaggio - Profilo tondo
Superficie del collare - Non trattato
Privo di alogeni - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8033648299040
Codice prodotto
CSMUNIKO20X
Cod. produttore
UNIKO20X
Produttore
DKC
Materiale del collare:
Acciaio inox
Campo di serraggio:
20...20 mm
Metodo di montaggio:
Profilo tondo
Superficie del collare:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Materiale dell'inserto:
Altri
Qualità del materiale del collare:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Protezione della superficie dell'inserto:
Altri
Qualità del materiale dell'inserto:
Altri
Con contro-inserto:
no