AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSMT06117-16N Raccordo metallico tubo rigido 16 mm - tubo fless. con treccia metallica, AD16

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSMT06117-16N Raccordo metallico tubo rigido 16 mm - tubo fless. con treccia metallica, AD16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 15.5 mm

  • Modello - Lineare

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 66...67

  • Dimensione della filettatura - Nessuno

  • Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8033648231323

Codice prodotto

CSMT06117-16N

Cod. produttore

T06117-16N

Produttore

DKC

Diametro nominale:

15.5 mm

Modello:

Lineare

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

66...67

Dimensione della filettatura:

Nessuno

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Non filettato

Tipo di montaggio sulla scatola:

Connettore

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro esterno massimo:

21 mm

Lunghezza complessiva:

65 mm

Altezza complessiva:

39 mm

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

no

Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:

no

Numero di ingressi:

1

Con messa a terra:

no

Raccordi tubo rigido-tubo flessibile a doppio bloccaggio realizzati in ottone nichelato, consentono il doppio bloccaggio del tubo e della treccia metallica che lo riveste. Questa soluzione tecnica presenta molteplici punti di forza: eccellente resistenzaa trazione; elevato grado IP con tutti i tipi di rivestimento del tubo; impedisce forature da contatto accidentale con l’estremità della treccia; serraggio treccia sull’intera circonferenza. Versione: T0 per tubi con rivestimento plastico liscio.