AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSMT06014-25A Raccordo metallico maschio fisso per tubo fless. e treccia metallica, filetto M25x1,5 mm, AD21

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSMT06014-25A Raccordo metallico maschio fisso per tubo fless. e treccia metallica, filetto M25x1,5 mm, AD21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 66...67

  • Dimensione della filettatura - M25x1.5

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648203368

Codice prodotto

CSMT06014-25A

Cod. produttore

T06014-25A

Produttore

DKC

Diametro nominale:

21 mm

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

66...67

Dimensione della filettatura:

M25x1.5

Dimensione nominale in pollici:

3/4 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

20.5 mm

Diametro esterno massimo:

27 mm

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Lunghezza complessiva:

56 mm

Altezza complessiva:

47 mm

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

no

Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:

no

Numero di ingressi:

1

Con messa a terra:

no

Raccordi maschio fissi a doppio bloccaggio realizzati in ottone nichelato, consentono il doppio bloccaggio del tubo e della treccia metallica che lo riveste. Questa soluzione tecnica presenta molteplici punti di forza: eccellente resistenza a trazione; elevato grado IP con tutti i tipi di rivestimento del tubo; impedisce forature da contatto accidentale con l’estremità della treccia; serraggio treccia sull’intera circonferenza. Versione: T0 per tubi con rivestimento plastico liscio.