AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

COSMEC - CSMEX6112-A50 Raccordo a innesto rapido in ottone ATEX, tubo diam. 50 mm, filetto f. M50x1,5 mm, IP67

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSMEX6112-A50 Raccordo a innesto rapido in ottone ATEX, tubo diam. 50 mm, filetto f. M50x1,5 mm, IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per tubi di diametro nominale - 50 mm

  • Colore - Nichel

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - Raccordo innesto/filettatura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648261542

Codice prodotto

CSMEX6112-A50

Cod. produttore

EX6112-A50

Produttore

DKC

Materiale:

Metallo

Per tubi di diametro nominale:

50 mm

Colore:

Nichel

Superficie:

Non trattato

Modello:

Raccordo innesto/filettatura

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Ottone

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

A due elementi:

no

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

no

Divisibile / Scomponibile:

no

Con filettatura interna:

Con funzione di blocco:

Tipo di funzione di blocco:

Morsetto a molla

Con coperchio di ispezione:

no

Materiale guarnizione:

Gomma

Con filettatura esterna:

no

Eccentrico:

no

Resistente ai raggi UV:

Raccordi a innesto rapido per tubo rigido - filetto femmina in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da-45° a +85°C. Da utilizzare con tubi metallici rigidi. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).