AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSMEX6111-A63N Raccordo a innesto rapido tubo-scatola in ottone ATEX, diam. 63 mm, filetto m. M63x1,5 mm, IP67

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSMEX6111-A63N Raccordo a innesto rapido tubo-scatola in ottone ATEX, diam. 63 mm, filetto m. M63x1,5 mm, IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per tubi di diametro nominale - 63 mm

  • Colore - Nichel

  • Superficie - Nichelato

  • Modello - Raccordo innesto/filettatura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648261054

Codice prodotto

CSMEX6111-A63N

Cod. produttore

EX6111-A63N

Produttore

DKC

Materiale:

Metallo

Per tubi di diametro nominale:

63 mm

Colore:

Nichel

Superficie:

Nichelato

Modello:

Raccordo innesto/filettatura

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Ottone

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

A due elementi:

no

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

no

Divisibile / Scomponibile:

no

Con filettatura interna:

no

Con funzione di blocco:

Tipo di funzione di blocco:

Morsetto a molla

Con coperchio di ispezione:

no

Materiale guarnizione:

Gomma

Con filettatura esterna:

Eccentrico:

no

Resistente ai raggi UV:

Raccordi a innesto rapido per tubo rigido - scatola filetto maschio in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da-45° a +85°C. Da utilizzare con tubi metallici rigidi. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).