AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM6700A32L3 Tubo rigido in acciaio INOX AISI 316L, dimensioni 32 x 1,2 x 4000 mm

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6700A32L3 Tubo rigido in acciaio INOX AISI 316L, dimensioni 32 x 1,2 x 4000 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - Rigido

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Collegamento 1 - Terminale tubazione

Confezione

  • 3 M

EAN

8033648217860

Codice prodotto

CSM6700A32L3

Cod. produttore

6700A32L3

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Non trattato

Modello:

Rigido

Diametro esterno:

32 mm

Collegamento 1:

Terminale tubazione

Diametro interno:

29.6 mm

Colore:

Zinco

Qualità del materiale:

Acciaio inox 316 (1.4401)

Collegamento 2:

Terminale tubazione

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucida:

no

Installabile all'esterno:

Installabile nel cemento:

no

Superficie spazzolata:

Installabile su macchine e attrezzature:

Installabile a incasso:

no

Montaggio superficiale:

Installabile interrato (bitume, asfalto caldo):

no

Installabile sottopavimento:

no

Installabile sul legno:

Installabile in intercapedine:

Idoneo per posa interrata:

no

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:

Molto pesante (classe 5)

Tubi metallici rigidi realizzati in acciaio inox AISI 316L spazzolati uniformemente per una migliore finitura superficiale. La saldatura interna scordonata consente un perfetto scorrimento dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Graziead una gamma di raccordi ed accessori, è possibile comporre l’intero sistema in acciaio inox; le dimensioni unificate consentono comunque l’utilizzo dei raccordi rapidi in ottone nichelato. La continuità elettrica e la tenuta stagna del sistema sono garantite utilizzando i raccordi indicati. Lunghezza 3 metri.