COSMEC - CSM6700A20L3 Tubo rigido in acciaio INOX AISI 316L, dimensioni 20 x 1 x 4000 mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Non trattato
Modello - Rigido
Diametro esterno - 20 mm
Collegamento 1 - Terminale tubazione
Confezione
3 M
EAN
8033648217846
Codice prodotto
CSM6700A20L3
Cod. produttore
6700A20L3
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Non trattato
Modello:
Rigido
Diametro esterno:
20 mm
Collegamento 1:
Terminale tubazione
Diametro interno:
18 mm
Colore:
Zinco
Qualità del materiale:
Acciaio inox 316 (1.4401)
Collegamento 2:
Terminale tubazione
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucida:
no
Installabile all'esterno:
sì
Installabile nel cemento:
no
Superficie spazzolata:
sì
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Installabile a incasso:
no
Montaggio superficiale:
sì
Installabile interrato (bitume, asfalto caldo):
no
Installabile sottopavimento:
no
Installabile sul legno:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Idoneo per posa interrata:
no
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:
Molto pesante (classe 5)