AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM6700-32L4 Tubo rigido in acciaio INOX AISI 304, dimensioni 32 x 1,2 x 4000 mm

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6700-32L4 Tubo rigido in acciaio INOX AISI 304, dimensioni 32 x 1,2 x 4000 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - Rigido

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Collegamento 1 - Terminale tubazione

Confezione

  • 4 M

EAN

8033648165246

Codice prodotto

CSM6700-32L4

Cod. produttore

6700-32L4

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Modello:

Rigido

Diametro esterno:

32 mm

Collegamento 1:

Terminale tubazione

Colore:

Zinco

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Collegamento 2:

Terminale tubazione

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucida:

no

Installabile all'esterno:

Installabile nel cemento:

no

Superficie spazzolata:

Installabile su macchine e attrezzature:

Installabile a incasso:

no

Montaggio superficiale:

Installabile interrato (bitume, asfalto caldo):

no

Installabile sottopavimento:

no

Installabile sul legno:

Temperatura di esercizio:

-25...150 °C

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:

Molto pesante (classe 5)

Tubi elettrouniti ricavati da lamiera di acciaio INOX AISI 304 (X5CrNi1810 1.4301 UNI EN 10088-1) spazzolati uniformemente per una migliore finitura superficiale. La saldatura interna scordonata consente un perfetto scorrimento dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Grazie ad una gamma di raccordi ed accessori, è possibile comporre l’intero sistema in acciaio INOX; le dimensioni unificate consentono comunque l’utilizzo dei raccordi rapidi in ottone nichelato. La continuità elettrica ela tenuta stagna del sistema sono garantite utilizzando i raccordi Cosmec (le approvazioni infatti si riferiscono al sistema chiuso, certificando la conformità dell’assieme tubi-raccordi). Tubi non filettabili, idonei per la curvatura a freddo, anche in esecuzioni con raggi ridotti (2,5-3 volte il Ø del tubo). I tubi sono prodotti nelle lunghezze di: - cod. 6700 = 4000 mm ( 0/+20mm), - cod. 6700A = 3000 mm (0/+10mm). I tubi con lunghezze di 6000 mm o su specifica del cliente sono fornibili in lotti minimi di produzione.