AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM66BTP50 Manicotto di tenuta per tubo flessibile, AD51

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM66BTP50 Manicotto di tenuta per tubo flessibile, AD51

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Altri

  • Colore - Grigio

  • Qualità del materiale - Altri

  • Superficie lucida - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8033648209223

Codice prodotto

CSM66BTP50

Cod. produttore

66BTP50

Produttore

DKC

Materiale:

Plastica

Superficie:

Altri

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altri

Superficie lucida:

no

Privo di alogeni:

Riduzione:

no

Con guarnizione in gomma:

no

Resistente ai raggi UV:

Divisibile / Scomponibile:

no

Tubi elettrouniti ricavati da lamiera di acciaio INOX AISI 304 (X5CrNi1810 1.4301 UNI EN 10088-1) spazzolati uniformemente per una migliore finitura superficiale. La saldatura interna scordonata consente un perfetto scorrimento dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Grazie ad una gamma di raccordi ed accessori, è possibile comporre l’intero sistema in acciaio INOX; le dimensioni unificate consentono comunque l’utilizzo dei raccordi rapidi in ottone nichelato. La continuità elettrica ela tenuta stagna del sistema sono garantite utilizzando i raccordi Cosmec (le approvazioni infatti si riferiscono al sistema chiuso, certificando la conformità dell’assieme tubi-raccordi). Tubi non filettabili, idonei per la curvatura a freddo, anche in esecuzioni con raggi ridotti (2,5-3 volte il Ø del tubo). I tubi sono prodotti nelle lunghezze di: - cod. 6700 = 4000 mm ( 0/+20mm), - cod. 6700A = 3000 mm (0/+10mm). I tubi con lunghezze di 6000 mm o su specifica del cliente sono fornibili in lotti minimi di produzione.