AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM66BOTT10 Boccola in ottone nichelato per tubo flessibile non rivestito, diametro 10x13 mm, AD10

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM66BOTT10 Boccola in ottone nichelato per tubo flessibile non rivestito, diametro 10x13 mm, AD10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Ottone

  • Diametro esterno boccola - 13 mm

  • Per diametro interno tubo - 10...10 mm

  • Per tubi di diametro nominale - 10 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648168490

Codice prodotto

CSM66BOTT10

Cod. produttore

66BOTT10

Produttore

DKC

Materiale:

Ottone

Diametro esterno boccola:

13 mm

Per diametro interno tubo:

10...10 mm

Per tubi di diametro nominale:

10 mm

Boccole realizzate in ottone nichelato, questi particolari monopezzo opportunamente sagomati, assicurano il bloccaggio esterno del tubo flessibile non rivestito, garantendo una buona tenuta meccanica e la continuità elettrica prevista dalle norme CEI. Possono essere utilizzati con qualsiasi raccordo per tubi metallici flessibili, in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione.