COSMEC - CSM6430-16 Scatola di infilaggio in lega di alluminio, 4 vie, filettatura GAS 3/8", IP65


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Elemento a croce
Colore - Alluminio
Modello - Filettato
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8033648020811
Codice prodotto
CSM6430-16
Cod. produttore
6430-16
Produttore
DKC
Forma:
Elemento a croce
Colore:
Alluminio
Modello:
Filettato
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Con manicotto:
sì
Superficie lucida:
no
Privo di alogeni:
sì
Superficie spazzolata:
no
A due elementi:
no
Con coperchio di ispezione:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì