COSMEC - CSM633B-34 Scatola di infilaggio in lega di alluminio, tre vie a T con una sul fondo, filett. GAS 3/4", IP65


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Raccordo a T
Colore - Alluminio
Modello - Filettato
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8033648020620
Codice prodotto
CSM633B-34
Cod. produttore
633B-34
Produttore
DKC
Forma:
Raccordo a T
Colore:
Alluminio
Modello:
Filettato
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Con manicotto:
sì
Superficie lucida:
no
Privo di alogeni:
sì
Superficie spazzolata:
no
A due elementi:
no
Con coperchio di ispezione:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì