AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM6188-2016B Raccordo per tubo flessibile in PVC, filettatura PG16 senza ghiera, grigio RAL 7035, AD20

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6188-2016B Raccordo per tubo flessibile in PVC, filettatura PG16 senza ghiera, grigio RAL 7035, AD20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648024000

Codice prodotto

CSM6188-2016B

Cod. produttore

6188-2016B

Produttore

DKC

Diametro nominale:

20 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Dimensione nominale in pollici:

3/4 pollice

Con ghiera filettata girevole:

Dimensione della filettatura:

PG16

Monopezzo:

no

Con supporto integrato:

no

Materiale del pressatubo:

PVC (Polivinilcloruro)

Materiale guarnizione:

Altri

Diametro interno minimo:

20 mm

Diametro esterno massimo:

26 mm

Colore:

Grigio

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Raccordi universali per tubi flessibili in PVC. Questi raccordi sono considerati universali in quanto, oltre a poter essere utilizzati su diversi tipi di tubi flessibili, hanno la particolarità di poter essere impiegati, a seconda delle necessità, fissi o girevoli. Sono prodotti in PVC e sono costituiti da un corpo dotato di settori elastici dentellati, da un dado di serraggio e da un elemento terminale filettato che, oltre ad essere girevole, ha anche la possibilità di avere una piccola escursione assiale utilizzata per renderlo fisso. Il collegamento raccordo-tubo è ottenuto avvitando il dado sul corpo del raccordo, questo avvitamento provoca la deformazione concentrica dei settori elastici ed il conseguente bloccaggio del tubo, assicurando una perfetta tenuta meccanica. La particolare cura nell’esecuzione di questi raccordi assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. La filettatura è PG, completo di ghiera. I raccordi sono forniti con controdado.