AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM6118-16M Adattatore pressacavo in ottone nichelato, filetti M16x1,5 - M16x1,5 mm, serr. cavo 5-9 mm, IP68 - 6118-16M

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6118-16M Adattatore pressacavo in ottone nichelato, filetti M16x1,5 - M16x1,5 mm, serr. cavo 5-9 mm, IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 5...9 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8033648126490

Codice prodotto

CSM6118-16M

Cod. produttore

6118-16M

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

5...9 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

16

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Nichel

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

20 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

20 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

A cipolla

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-25...70 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

Riduttore di pressione:

no

Pressacavo, marca DKC EUROPE S.R.L., modello CSM6118-16M - ADATT. PRESS. MET. M16-M16 5-9 IP68