AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM6112-32N Raccordo a innesto rapido tubo-filetto femmina, diam. 32mm, filetto GAS 1", IP67

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6112-32N Raccordo a innesto rapido tubo-filetto femmina, diam. 32mm, filetto GAS 1", IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8033648145828

Codice prodotto

CSM6112-32N

Cod. produttore

6112-32N

Produttore

DKC

Raccordi tubo-filetto femmina in acciaio inox AISI316L. Il collegamento raccordo-tubo rigido avviene mediante un dispositivo brevettato, composto da un sistema di sfere in acciaio che, sfruttando la forma troncoconica interna del corpo raccordo, tende a bloccare il tubo una volta inserito, assicurando un’elevata resistenza alla trazione e garantendo una continuità elettrica nel rispetto delle norme CEI EN 61386. La tenuta stagna IP66/67 del sistema è garantita da una guarnizione toroidale inserita nel raccordo, per assicurare tale requisito è necessario eseguire alcune elementari istruzioni: - taglio ortogonale del tubo e relativa asportazione delle bave per evitare il danneggiamento della guarnizione e del rivestimento dei cavi durante l’infilaggio; - eseguire l’accoppiamento spingendo il tubo in battuta, vincendo l’attrito della guarnizione con una leggera rotazione. La semplicità di installazione di questi raccordi, che consente una notevole riduzione dei tempi di montaggio, ha riscosso grande interesse, tanto da soppiantare quasi definitivamente tutte le altre soluzioni di raccordo fra tubi. Per assecondare le esigenze di installazione, sono prodotti raccordi di tipo: tubo-tubo, tubo rigidotubo flessibile, tubo-scatola, tubo-filetto femmina. La filettatura è metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423. La particolare cura nell’esecuzione di questi raccordi assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento.