AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM6110-20N Raccordo a innesto rapido tubo-tubo in ottone nichelato, diametro 20 mm, IP67

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6110-20N Raccordo a innesto rapido tubo-tubo in ottone nichelato, diametro 20 mm, IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per tubi di diametro nominale - 20 mm

  • Colore - Nichel

  • Superficie - Nichelato

  • Modello - A innesto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648155605

Codice prodotto

CSM6110-20N

Cod. produttore

6110-20N

Produttore

DKC

Materiale:

Metallo

Per tubi di diametro nominale:

20 mm

Colore:

Nichel

Superficie:

Nichelato

Modello:

A innesto

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Ottone

Qualità del rivestimento superficiale:

Altri

A due elementi:

no

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

no

Divisibile / Scomponibile:

no

Con filettatura interna:

no

Con funzione di blocco:

Tipo di funzione di blocco:

Morsetto a molla

Con coperchio di ispezione:

no

Materiale guarnizione:

Gomma

Con filettatura esterna:

no

Eccentrico:

no

Resistente ai raggi UV:

Raccordi rapidi tubo-tubo brevettati, in acciaio inox 316L; continuità elettrica nel rispetto delle norme CEI EN 61386. Tenuta stagna IP66/IP67.