AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM60HT-90 Calza in fibra di vetro ricoperta in silicone, diametro interno 90 mm - 60HT-90

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM60HT-90 Calza in fibra di vetro ricoperta in silicone, diametro interno 90 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 90 mm

  • Colore - Rosso

  • Guaina estensibile - no

  • Termoresistente -

Confezione

  • 20 M

EAN

8033648225193

Codice prodotto

CSM60HT-90

Cod. produttore

60HT-90

Produttore

DKC

Diametro interno:

90 mm

Colore:

Rosso

Guaina estensibile:

no

Termoresistente:

Calze trecciate realizzate con fili di fibra di vetro “E”, ricoperti da silicone rosso (spessore 1mm). In funzione della loro costruzione con processo unico, risultano estremamente flessibili e si conformano facilmente a forme e profili, adattandosi a tubi e cavi in modo aderente. Trovano una pronta applicazione come isolamento e/o protezione dei cavi in varie applicazioni industriali dove è richiesta una barriera protettiva per l’alta temperatura.