COSMEC - CSM60HT-40 Calza in fibra di vetro ricoperta in silicone, diametro interno 40 mm - 60HT-40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 40 mm
Colore - Rosso
Guaina estensibile - no
Termoresistente - sì
Confezione
20 M
EAN
8033648225018
Codice prodotto
CSM60HT-40
Cod. produttore
60HT-40
Produttore
DKC
Diametro interno:
40 mm
Colore:
Rosso
Guaina estensibile:
no
Termoresistente:
sì
Calze trecciate realizzate con fili di fibra di vetro “E”, ricoperti da silicone rosso (spessore 1mm). In funzione della loro costruzione con processo unico, risultano estremamente flessibili e si conformano facilmente a forme e profili, adattandosi a tubi e cavi in modo aderente. Trovano una pronta applicazione come isolamento e/o protezione dei cavi in varie applicazioni industriali dove è richiesta una barriera protettiva per l’alta temperatura.


