AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

COSMEC - CSM6080-25N Tubo flessibile in PVC spiralato, diametro 25x30,6 mm, nero, AD25

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6080-25N Tubo flessibile in PVC spiralato, diametro 25x30,6 mm, nero, AD25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 25 mm

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 70 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 30 M

EAN

8033648032159

Codice prodotto

CSM6080-25N

Cod. produttore

6080-25N

Produttore

DKC

Diametro interno:

25 mm

Diametro nominale:

25 mm

Raggio di curvatura, statico:

70 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza alla compressione:

120 N

Privo di alogeni:

no

Colore:

Nero

Internamente liscio:

Resistente ai raggi UV:

no

Flessibilità:

Flessibile

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Materiale delle spirali:

Plastica rigida

Esternamente liscio:

no

Materiale della guaina:

Non rivestito

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Resistenza alla trazione:

120 N

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione N:

no

Tubi flessibili prodotti in PVC plastificato color nero a richiesta, rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto. Resistenti ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza all’invecchiamento. Superfici interne lisce ed esterne ondulate.