AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM607T-40 Tubo flessibile metallico, protetto con treccia in acciaio zincato, diam. 40x47 mm, neutro, AD40

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM607T-40 Tubo flessibile metallico, protetto con treccia in acciaio zincato, diam. 40x47 mm, neutro, AD40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 40 mm

  • Diametro esterno - 47 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Diametro nominale - 40 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

8033648143008

Codice prodotto

CSM607T-40

Cod. produttore

607T-40

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

40 mm

Diametro esterno:

47 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Diametro nominale:

40 mm

Raggio di curvatura, statico:

105 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

Su filo di acciaio

Colore:

Zinco

Guarnizione:

Senza guarnizione

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

750 N

Dimensione nominale in pollici:

1 e 1/2 pollice

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla trazione:

500 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

Tubi flessibili ad aggraffatura rinforzata protetti con treccia in acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346:2009) profilato ad elica. Sono ricoperti da una treccia in acciaio zincato. Presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica, offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche. Vengono impiegati per le applicazioni industriali dove è necessaria un'alta resistenza termica, con raccordi TN il sistema è privo di materie plastiche.