AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM607E040 Guaina in acciaio zincato, ricoperta in EVA liscio, diametro 40x48 mm, grigio, AD40

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM607E040 Guaina in acciaio zincato, ricoperta in EVA liscio, diametro 40x48 mm, grigio, AD40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 40 mm

  • Diametro esterno - 48 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro nominale - 40 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

8033648162573

Codice prodotto

CSM607E040

Cod. produttore

607E040

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

40 mm

Diametro esterno:

48 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro nominale:

40 mm

Raggio di curvatura, statico:

240 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC, autoestinguente

Colore:

Grigio

Temperatura di esercizio:

-25...70 °C

Resistenza alla compressione:

750 N

Dimensione nominale in pollici:

1 e 1/2 pollice

Superficie:

Zincato

Resistenza alla trazione:

1000 N

Resistenza al carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN 10346), profilato ad elica a semplice aggraffatura. Il rivestimento è realizzato in EVA, termoplastico ritardante la fiamma, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, privo di alogeni,con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano buona flessibilità e buona resistenza meccanica. Colore nero. Rapporti di prova LAPI Laboratorio Prevenzione Incendi srl: • No.1181.0DC0030/11secondo EN ISO 11925-2 • No.1181.5AF0010/11 secondo NF X 10-702-1 • No.1181.5AF0020/11 secondo NF X 70-100-1 • No.1181.5AF0030/11 secondo NF F 16-101