COSMEC - CSM6070-32 Tubo flessibile metallico, rivestito in PVC liscio, aggraf. rinforz., diam. 26,5x34 mm, AD27, grigio - 6070-32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 26.5 mm
Diametro esterno - 34 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Diametro nominale - 27 mm
Confezione
25 M
EAN
8033648141738
Codice prodotto
CSM6070-32
Cod. produttore
6070-32
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
26.5 mm
Diametro esterno:
34 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro nominale:
27 mm
Raggio di curvatura, statico:
120 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-15...70 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
sì
Resistenza alla trazione:
1000 N
Resistenza al carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive e isolanti
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no


