COSMEC - CSM6060F1823 Guarnizione di tenuta in NBR, per filetti GAS 3/8"e PG11 - 6060F1823

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Gomma
Spessore - 2 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - 3/8 pollice
Qualità del materiale - NBR (gomma nitrilica)
Modello di anello - Cavo
Confezione
50 PZ
EAN
8033648181598
Codice prodotto
CSM6060F1823
Cod. produttore
6060F1823
Produttore
DKC
Materiale:
Gomma
Spessore:
2 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:
3/8 pollice
Qualità del materiale:
NBR (gomma nitrilica)
Modello di anello:
Cavo
Adatto per filettatura PG:
11
Con rondella:
no


