COSMEC - CSM6060-03 Guarnizione di tenuta in fibra di cellulosa, per filetti GAS 3", IP67 - 6060-03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 97 mm
Diametro interno - 87.8 mm
Materiale - Altri
Spessore - 2.2 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - 3 pollici
Confezione
10 PZ
EAN
8033648140953
Codice prodotto
CSM6060-03
Cod. produttore
6060-03
Produttore
DKC
Diametro esterno:
97 mm
Diametro interno:
87.8 mm
Materiale:
Altri
Spessore:
2.2 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:
3 pollici
Qualità del materiale:
Altri
Modello di anello:
Cavo
Con rondella:
no