AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM6058-12 Anello salvamano per tubo con treccia metallica, AD12

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6058-12 Anello salvamano per tubo con treccia metallica, AD12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Calotta di chiusura - no

  • Dimensione nominale in pollici - Altri

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8033648140700

Codice prodotto

CSM6058-12

Cod. produttore

6058-12

Produttore

DKC

Diametro nominale:

12 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Calotta di chiusura:

no

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Anello salvamano da utilizzare con i tubi rivestiti con treccia di acciaio cod. 6089. Ha il compito di contenere i fili della treccia; in questi casi si consiglia l'utilizzo di fascette provviste di vite per messa a terra cod. 6059-T per il collegamento equipotenziale.