COSMEC - CSM6054-36114 Riduzione in ottone nichelato, Maschio PG36 - Femmina GAS 1"1/4, tipo A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Alluminio
Nichelato - sì
Antideflagrante - no
Confezione
5 PZ
EAN
8033648140427
Codice prodotto
CSM6054-36114
Cod. produttore
6054-36114
Produttore
DKC
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Alluminio
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no
Filettatura interna in pollici:
1 e 1/4 pollice
Dimensione PG filettatura esterna:
36
Qualità del materiale:
Altri