COSMEC - CSM603S-212 Scatola di infilaggio in alluminio, 2 vie una a sinistra, filettatura GAS 2"1/2, IP65


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Superficie - Non trattato
Colore - Alluminio
Modello - Filettato
Privo di alogeni - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033648036591
Codice prodotto
CSM603S-212
Cod. produttore
603S-212
Produttore
DKC
Materiale:
Metallo
Superficie:
Non trattato
Colore:
Alluminio
Modello:
Filettato
Privo di alogeni:
sì
Con manicotto:
no
Qualità del materiale:
Alluminio
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucida:
no
Angolo di curvatura:
90 °
Superficie spazzolata:
no
A due elementi:
no
Con coperchio di ispezione:
sì
Flessibile:
no
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:
Nessuno
Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:
Nessuno