AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM6018X-M631 Pressacavo in acciaio INOX AISI 303, filetto M 63x1,5 mm, serraggio cavo 40-46 mm, IP68

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6018X-M631 Pressacavo in acciaio INOX AISI 303, filetto M 63x1,5 mm, serraggio cavo 40-46 mm, IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 40...46 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 63

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648012915

Codice prodotto

CSM6018X-M631

Cod. produttore

6018X-M631

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

40...46 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

63

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Colore:

Nichel

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

70 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

70 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

A cipolla

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...100 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

Riduttore di pressione:

no

Pressacavi IP68 prodotti in acciaio inox AISI 303 (X8CrNi1809 1.4305 UNI EN10088-1). La guarnizione in Perbunan oppone un effetto barriera all’irraggiamento radioattivo fino a 2,5x105 Gray; a partire dal PG09 è realizzata in due pezzi per garantire il miglior serraggio e ridurre l’interstizio tra il cavo e la parte metallica del pressacavo. Offrono un’ottima resistenza alla trazione del cavo ed un grado di protezione IP68. Filettatura: Metrica ISO secondo le CEI EN 60423.