COSMEC - CSM6018ANSLKGM9EB Pressacavo ATEX in ottone, singola tenuta non armato, filetto M90x1,5 , serraggio cavo 62-68 mm - 6018ANSLKGM9EB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 62...68 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 90
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
EAN
8033648222857
Codice prodotto
CSM6018ANSLKGM9EB
Cod. produttore
6018ANSLKGM9EB
Produttore
DKC
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
62...68 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
90
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
20 mm
Colore:
Nichel
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
sì
Apertura di chiave:
100 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Passo della filettatura:
2 mm
Resistente agli urti:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Per zona ATEX atmosfera gas:
1, 2
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
100 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
A cipolla
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
21, 22
Temperatura di esercizio:
-40...80 °C
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no
Riduttore di pressione:
no


