AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM6018ANSGKGM7SX Pressacavo ATEX in INOX AISI 316L, singola tenuta non arm., filetto M63x1,5 , serr. cavo 36-45 mm

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6018ANSGKGM7SX Pressacavo ATEX in INOX AISI 316L, singola tenuta non arm., filetto M63x1,5 , serr. cavo 36-45 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 36...45 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 63

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648275129

Codice prodotto

CSM6018ANSGKGM7SX

Cod. produttore

6018ANSGKGM7SX

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

36...45 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

63

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Colore:

Acciaio Inox

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

Apertura di chiave:

67 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

68 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

A cipolla

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

Temperatura di esercizio:

-65...130 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

Riduttore di pressione:

no

Pressacavi singola tenuta per cavo non armato in acciaio inox AISI316L. Guarnizione in SILICONE. Temperatura di esercizio: da -65° a +130°C. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).