AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM6018ADSEKGM5EX Pressacavo ATEX in INOX AISI 316L, doppia ten. cavo arm, M40x1,5 , cavo serr. 21-30 /est. 26-37 mm - 6018ADSEKGM5EX

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6018ADSEKGM5EX Pressacavo ATEX in INOX AISI 316L, doppia ten. cavo arm, M40x1,5 , cavo serr. 21-30 /est. 26-37 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 21...30 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648222567

Codice prodotto

CSM6018ADSEKGM5EX

Cod. produttore

6018ADSEKGM5EX

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

21...30 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

40

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Colore:

Acciaio Inox

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

Apertura di chiave:

50 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

48 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

A cipolla

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

Temperatura di esercizio:

-40...80 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

Riduttore di pressione:

no

Pressacavi per cavo armato con bloccaggio sotto armatura ed esterno e messa a terra dell'armatura. Realizzati in ottone nichelato con anello di tenuta in silicone. L’anello di tenuta blocca il cavo sul diametro sotto l’armatura. Gli anelli premiarmatura/premigommino serrano e mettono a terra l’armatura del cavo. Sono proposti in versione KIT, che comprende il pressacavo e la serie di gommini per soddisfare il range di serraggio indicato in tabella. A richiesta possono essere forniti anche in versione singolo gommino (serraggio ridotto). Filettatura: Metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423. Per ordinare il prodotto in acciaio INOX sostituire l’ultima lettera del codice(B) con la lettera(X). Per ordinare il prodotto con anello di tenuta in EPDM, sostituire la penultima lettera del codice(S) con la lettera (E).